!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR PAUME - MED

GANTS EN CUIR PAUME - MED

MCR SAFETY

GANTS EN CUIR PAUME - MED close
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
GANTS EN CUIR PAUME - MED

GANTS EN CUIR PAUME - MED

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.95 / PAIRE
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
  • N° article MSF12010M
  • N° de modèle du manufacturier 12010M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir 12010 sont de taille moyenne. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures, des petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l’usure et offrent une grande dextérité. Employés dans la construction/charpenterie/entretien et les travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de manchetteSécurité
  • Taille - alphabétiqueM
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 1/2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Unité de vente 6
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Série 12010
  • Matériau de poignet Caoutchouc
  • Nb de paires par paquet 6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4