!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, CUIR/PEAU CHEVRE, COUPE A4, TP,PR

GANTS, CUIR/PEAU CHEVRE, COUPE A4, TP,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, CUIR/PEAU CHEVRE, COUPE A4, TP,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, CUIR/PEAU CHEVRE, COUPE A4, TP,PR

GANTS, CUIR/PEAU CHEVRE, COUPE A4, TP,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.03 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG399OBGKG5XS
  • N° de modèle du manufacturier 399OBGKG5-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Matériau des couturesParaActiv
  • IsolationPas isolé
  • NormesANSI niveau d'abrasion 4, ANSI niveau de coupure A4, ANSI niveau de chaleur 2, ANSI niveau de perforation 4
  • Caractéristiques du gantTraité pour résister à l'eau et aux liquides
  • Série399OBGKG5
  • Paume - double épaisseur de fibreDouble paume non incluse
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 284 Degrees F
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Résistant à l'huile Résistant à l'huile
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique TP
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande