!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LATEX 10 13PO ORANGE

GANTS LATEX 10 13PO ORANGE

ORANGE HEAVYWEIGHT

GANTS LATEX 10 13PO ORANGE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS LATEX 10 13PO ORANGE

GANTS LATEX 10 13PO ORANGE

ORANGE HEAVYWEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.55 / PAIRE
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
  • N° article ANL208-10
  • N° de modèle du manufacturier 208-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 873
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueNon
  • CouleurOrange
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLOPS
  • Famille de couleurs du gantOrange
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantRobuste
  • Épaisseur du gant28,7 mil
  • SérieAlphaTec 87-208
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKLOPS, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AKLOPS, A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %
  • Tailles de gants10
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Caoutchouc latex naturel 50 % plus épais, surface extérieure chlorée, flocage 100 % coton
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Longueur du gant 12 4/5 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 10
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Caoutchouc latex naturel 50 % plus épais, surface extérieure chlorée, flocage 100 % coton
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)