!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLUTCH GEAR MXGKGHVB GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

CLUTCH GEAR MXGKGHVB GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

CLUTCH GEAR MXGKGHVB GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE close
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
CLUTCH GEAR MXGKGHVB GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

CLUTCH GEAR MXGKGHVB GANTS DE MÉCANICIEN,JAUNE,G,CUIR,PEAU DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.17 / PAIRE
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
  • N° article SUGMXGKGHVBL
  • N° de modèle du manufacturier MXGKGHVB/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Clutch Gear MXGKGHVB jaunes de grande taille. Doublure en fibre de Kevlar et composite de duPont. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de protection des jointuresMousse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurJaune
  • SérieClutch Gear MXGKGHVB
  • Performance du gantRésistant aux coupures
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau de paume Peau de chèvre, cuir
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique G
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)