!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 378GTXHVB GANTS DE CONDUITE,JAUNE HAUTE VIS,G,PEAU DE CHÈVRE

ENDURA 378GTXHVB GANTS DE CONDUITE,JAUNE HAUTE VIS,G,PEAU DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 378GTXHVB GANTS DE CONDUITE,JAUNE HAUTE VIS,G,PEAU DE CHÈVRE close
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
ENDURA 378GTXHVB GANTS DE CONDUITE,JAUNE HAUTE VIS,G,PEAU DE CHÈVRE

ENDURA 378GTXHVB GANTS DE CONDUITE,JAUNE HAUTE VIS,G,PEAU DE CHÈVRE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.47 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GTXHVBL
  • N° de modèle du manufacturier 378GTXHVBL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Gants de conduite Endura 378GTXHVB de grande taille, jaunes hautement visibles. Avec partie arrière extensible verte hautement visible pour plus de flexibilité. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieEndura 378GTXHVB
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de la doublure du gant TenActiv
  • Caractéristiques du gant Dos vert extensible à haute visibilité pour une flexibilité et une visibilité accrues, prises de paume stratégiquement placées, en instance de brevet, pour une durabilité accrue et une réduction des froissements, doublure TenActiv pour le confort et la protection contre les coupures, peau de chèvre pour une durabilité et une dextérité exceptionnelles
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)