Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris résistants aux coupures Contender en taille G sont composés de coton et de Kevlar. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures. Dotés de manchettes en tricot et résistent à une température maximale de 500 °F. Protection à 360° contre les coupures avec résistance aux coupures ANSI de niveau A4, résistance à la chaleur ANSI de niveau 4 jusqu’à 260 °C/500 °F.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Matériau en tricotFibre de filament composite, tissu-éponge
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance à la chaleur niveau 4
Performance du gantAdhérence élevée
Sans latexNon
Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantProtection contre les coupures à 360 degrés avec résistance aux coupures ANSI niveau A4, résistance à la chaleur ANSI niveau 4 jusqu'à 260 degrés C/500 degrés F, le mélange de coton absorbe les huiles et graisses de surface pour améliorer la prise, les poignets plus longs sont serrés pour un confort de maintien en place.
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquetAucun
Support réflectifNon
CouleurGris
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Température max.500 Degrees F
Taille - alphabétiqueG
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Matériau de revêtement de la poignéeCoton
Matériau de paumeCoton
Pays d’origineHonduras
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca