SHOWA KV300 GANTS,M/7,JAUNE,KEVLAR,CAOUTCHOUC,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3/PERFORATION 5
SHOWA KV300 GANTS,M/7,JAUNE,KEVLAR,CAOUTCHOUC,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A3/PERFORATION 5
SHOWA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Gants jaunes en Kevlar et caoutchouc. Enduits en caoutchouc naturel et homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures, niveau 5 résistance aux perforations et EN 388 avec une cote de 3X43CX. Doublure en Kevlar, surface de préhension rugueuse, paume enduite de caoutchouc naturel et faible conductivité thermique.
Technical Specs
Article Gant
Style de gant Tricot sans coutures
Classement EN 388 3X43CX
Isolation Oui
Performance du gant Adhérence élevée
Sans latex Non
Couverture de l'enduit du gant Paume
Matériau de la doublure du gant Kevlar
Fini de l'enduit du gant Rugueux
Nb de paires par paquet 144
Couleur de la manchette Jaune
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
Couleur du revêtement adhérent Jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
Normes EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures, ANSI/ISEA 105-2016 Abrasions, ANSI/ISEA 105-2016 Perforations
Matériau du revêtement intérieur Caoutchouc naturel
Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
Couverture de l'enduit de base du gant Paume
Construction du gant Tricot sans coutures
Couleur du revêtement du gant Jaune
Caractéristiques du gant Doublure en Kevlar , préhension rugueuse, paume enduite de caoutchouc naturel, faible conductivité thermique
Unité de vente Paire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
Couleur Jaune
Matériau de revêtement de la poignée Caoutchouc naturel
Country of Origin Malaisie
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
16,45 $
/ PAIRE
BOB DALE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
12,05 $
/ PAIRE