!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 910 GANTS À IMPACT DEMI-DOIGTS, M, 8, NOIR, MANCHETTE EN MAILLE STRETCH, SUPPORT AU POIGNET

PROFLEX 910 GANTS À IMPACT DEMI-DOIGTS, M, 8, NOIR, MANCHETTE EN MAILLE STRETCH, SUPPORT AU POIGNET

ERGODYNE

PROFLEX 910 GANTS À IMPACT DEMI-DOIGTS, M, 8, NOIR, MANCHETTE EN MAILLE STRETCH, SUPPORT AU POIGNET close
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
PROFLEX 910 GANTS À IMPACT DEMI-DOIGTS, M, 8, NOIR, MANCHETTE EN MAILLE STRETCH, SUPPORT AU POIGNET

PROFLEX 910 GANTS À IMPACT DEMI-DOIGTS, M, 8, NOIR, MANCHETTE EN MAILLE STRETCH, SUPPORT AU POIGNET

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 110,38 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 662,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EGO910MED
  • N° de modèle du manufacturier 17713
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ces mitaines d’impact noires présentent une taille moyenne et sont composés de néoprène. Ils sont par ailleurs enduits d’un revêtement segmenté en AVC. Ils n’ont pas de doigts, sont dotés d’une manchette en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance de 1121X. Ils présentent une sellette de pouce renforcée et une fermeture auto-agrippante moulée à profil bas

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux chocs à demi-doigts
  • Style de manchetteTricot
  • Construction du gantSoutien au poignet, demi-doigt
  • NormesANSI 105, EN 388
  • CouleurNoir
  • SérieProFlex 910
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Taille - Numérique8
  • Matériau de revêtement de la poignéeAVC
  • Motif de priseRembourré
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3881121X
  • Fini de l'enduit du gantRembourré
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume AVC
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Matériau de l'enduit du gant AVC segmenté
  • Couverture des doigts Sans doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Sellette de pouce renforcée, fermeture auto-agrippante moulée à profil bas
  • Nb de paires par paquet 6
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de poignet Hex Stretch