!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HYNIT, BLEU, 6,5, À ENFILER, MANCHETTE ARRIÈRE PERFORÉE

GANTS HYNIT, BLEU, 6,5, À ENFILER, MANCHETTE ARRIÈRE PERFORÉE

HYNIT

GANTS HYNIT, BLEU, 6,5, À ENFILER, MANCHETTE ARRIÈRE PERFORÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS HYNIT, BLEU, 6,5, À ENFILER, MANCHETTE ARRIÈRE PERFORÉE

GANTS HYNIT, BLEU, 6,5, À ENFILER, MANCHETTE ARRIÈRE PERFORÉE

HYNIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,43 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 781,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL32-125-6.5
  • N° de modèle du manufacturier 32-125-6.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • CouleurBleu
  • SérieHynit
  • Taille - Numérique6.5
  • Longueur de poignet208 mm à 237 mm
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de la doublure du gant Coton, polyester
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Longueur du gant 208 mm à 237 mm
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande