!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,HAUTE DEXT/PRISE,PAUME NYLON,12,PR

GANTS,HAUTE DEXT/PRISE,PAUME NYLON,12,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS,HAUTE DEXT/PRISE,PAUME NYLON,12,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,HAUTE DEXT/PRISE,PAUME NYLON,12,PR

GANTS,HAUTE DEXT/PRISE,PAUME NYLON,12,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,78 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 93,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGPS18N2FN12
  • N° de modèle du manufacturier PS18N2FN-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • IsolationPas isolé
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéEmpiècement de pouce renforcé non inclus
  • Taille - Numérique12
  • SérieS18N2FN
  • Compatible avec les écrans tactilesNon compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de ventePaquet de plusieurs
  • Paume - double épaisseur de fibreDouble paume non incluse
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes ANSI niveau d'abrasion 5, ANSI niveau de perforation 2
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Double trempage
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Caractéristiques du gant Longueur de manchette de 4 po
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non exempt de silicone
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande