!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,GRIS/VERT,7,NITRILE,CAL13,PR

GANT,GRIS/VERT,7,NITRILE,CAL13,PR

SUPERIOR GLOVE

GANT,GRIS/VERT,7,NITRILE,CAL13,PR close
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
GANT,GRIS/VERT,7,NITRILE,CAL13,PR

GANT,GRIS/VERT,7,NITRILE,CAL13,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,98 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 131,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGS13TANT7
  • N° de modèle du manufacturier S13TANT-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotTenActiv
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 4, ANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance aux perforations niveau 5
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles, ajusté, respirant, flexible, de forme ergonomique, anti-microbien
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Support réflectifNon
  • CouleurVert, gris
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Coupe ajustée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de revêtement de la poignée Nitrile
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)