!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, CUIR CHEVRE, NR, M, PR

GANTS, CUIR CHEVRE, NR, M, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, CUIR CHEVRE, NR, M, PR close
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
GANTS, CUIR CHEVRE, NR, M, PR

GANTS, CUIR CHEVRE, NR, M, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.06 / PAIRE
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
  • N° article SUG505GPM
  • N° de modèle du manufacturier 505GPM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.758 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • CouleurNoir/marron
  • Longueur de poignetGreater Than 4 po ET Less Than 18 po
  • Style de manchetteManchette
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'huile, résistant à la chaleur
  • Matériaux du gantCuir de chèvre
  • Haute visibilitéNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de chèvre
  • Qualité de cuirCuir véritable
  • Résistance à l'huileOui
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau 5
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Dispositifs de sécurité Résistant à la chaleur
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une protection des points de pincement Oui
  • Couleur du cuir Noir
  • Température max. 200 Degrees C, 2e degré Greater Than=15 s et alarme Greater Than=4 s
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Régions renforcées Paume
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - Numérique M
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)