!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, USAGE GEN,15 GA,PAUME PE, 9,PR

GANTS, USAGE GEN,15 GA,PAUME PE, 9,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, USAGE GEN,15 GA,PAUME PE, 9,PR close
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
GANTS, USAGE GEN,15 GA,PAUME PE, 9,PR

GANTS, USAGE GEN,15 GA,PAUME PE, 9,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,11 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 615,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPS15ALXVB9
  • N° de modèle du manufacturier PS15ALXVB-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • IsolationIsolé
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéEmpiècement de pouce renforcé non inclus
  • Taille - Numérique9
  • Arbre d'entraînement23 Degrees F
  • SérieS15ALXVB
  • Compatible avec les écrans tactilesNon compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de ventePaquet de plusieurs
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Paume - double épaisseur de fibreDouble paume non incluse
  • Matériau en tricot Polyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI niveau d'abrasion 3, ANSI/ISEA 138 niveau d'impact 2, ANSI niveau de perforation 3
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Caractéristiques du gant Protège contre les coups et les bosses
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non exempt de silicone
  • Support réflectif Sans endos réfléchissant
  • Régions protégées contres les chocs Endos
  • Matériau de paume Polyester