!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,MANCHETTE,MOYEN,PR

GANTS,MANCHETTE,MOYEN,PR

WATSON GLOVES

GANTS,MANCHETTE,MOYEN,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,MANCHETTE,MOYEN,PR

GANTS,MANCHETTE,MOYEN,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,24 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 517,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9407GM
  • N° de modèle du manufacturier 9407G-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Ice Storm
  • Protection supplémentaire contre les risquesIsolé contre le froid
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBlanc cassé, jaune, havane
  • Deux couchesNon
  • Famille de couleurs du gantJaune
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gant3M Thinsulate C100, cuir de vache, Kevlar
  • Taille du gant8
  • IsolationNon
  • Série9407G
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants8
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Cuir de vache Dryhide
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Style de main du gant Tranchant de main
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate C100
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Caractéristiques du gant Meilleure dextérité, meilleure résistance à l'eau et à l'huile, meilleure protection du poignet et de l'avant-bras
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande