!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TOUT USAGE, MANCHETTE GANTELET 5PO, POUCE AILÉ, POIGNET FRONCÉ, TAILLE 10, CUIR VACHETTE, PR

GANT TOUT USAGE, MANCHETTE GANTELET 5PO, POUCE AILÉ, POIGNET FRONCÉ, TAILLE 10, CUIR VACHETTE, PR

BOB DALE

GANT TOUT USAGE, MANCHETTE GANTELET 5PO, POUCE AILÉ, POIGNET FRONCÉ, TAILLE 10, CUIR VACHETTE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT TOUT USAGE, MANCHETTE GANTELET 5PO, POUCE AILÉ, POIGNET FRONCÉ, TAILLE 10, CUIR VACHETTE, PR

GANT TOUT USAGE, MANCHETTE GANTELET 5PO, POUCE AILÉ, POIGNET FRONCÉ, TAILLE 10, CUIR VACHETTE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.28 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG63-9-1268-10
  • N° de modèle du manufacturier 64-9-1268-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants tout usage tout en cuir protègent vos mains contre la saleté et les abrasions. Ces derniers sont dotés de paumes en cuir de vachette pleine fleur, de dos en croûte de cuir de vachette et de manchettes à gantelets en croûte de cuir de vachette de 5 pouces avec des poignets élastiques froncés. Ces gants découpés à l'américaine, de taille extra-large/10, sont dotés de pouces ailés et sont vendus par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant utilitaire
  • Matériau d'isolation des gantsFil chiné
  • Matériau de la doublure du gantFil chiné
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieGander Brand
  • Taille - Numérique10
  • Coupe de gantAméricaine
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Durabilité, cuir véritable, soudure
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique M
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande