!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION NID D'ABEILLE,TRICOT SANS COUTURES,PAUME,TTGG,GRIS/NR,MSE DE NITRILE

GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION NID D'ABEILLE,TRICOT SANS COUTURES,PAUME,TTGG,GRIS/NR,MSE DE NITRILE

STEALTH

GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION NID D'ABEILLE,TRICOT SANS COUTURES,PAUME,TTGG,GRIS/NR,MSE DE NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION NID D'ABEILLE,TRICOT SANS COUTURES,PAUME,TTGG,GRIS/NR,MSE DE NITRILE

GANTS,ENDUIT,FURTIF,FINITION NID D'ABEILLE,TRICOT SANS COUTURES,PAUME,TTGG,GRIS/NR,MSE DE NITRILE

STEALTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.53 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT373XXL
  • N° de modèle du manufacturier 373-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants Karma enduits sont gris et nr, et ont un revêtement mse de nitrile a/une fini en nid d'abeille. Le revêtement recouvre la paume. Cette paire de gants en tricot s/cout est disponible en taille TTG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Hero
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesEN 388:2016 4131XX, OEKO-TEX Standard 100
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • SérieStealth
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau en tricot Polyester
  • Classement EN 388 4131XX
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Nid d'abeilles
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande