!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLEX PVC RES PROD CHIM 14PO,TG,CS

FLEX PVC RES PROD CHIM 14PO,TG,CS

SHOWA

FLEX PVC RES PROD CHIM 14PO,TG,CS close
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
FLEX PVC RES PROD CHIM 14PO,TG,CS

FLEX PVC RES PROD CHIM 14PO,TG,CS

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.03 / PAIRE
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
  • N° article BEM66036XL10
  • N° de modèle du manufacturier 660/36XL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesAnti-odeur, ergonomique, revêtement en PVC à triple trempage
  • Deux couchesDouble épaisseur
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKL
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Longueur du gant360 mm
  • Matériaux du gantCoton
  • Taille du gant10
  • Série660/36
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gantAnti-odeur, ergonomique, revêtement en PVC à triple trempage
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Couleur Bleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Rugueux
  • Normes CE Cat III 0598, EU 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 4121X, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B JKL
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 JKL
  • Tailles de gants TG/10
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)