!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, M, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.70 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GKTTL-MED
  • N° de modèle du manufacturier 378GKTTL-MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à l'abrasion
  • Style de manchetteSécurité
  • Arbre d'entraînement-15 degrés C
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Intérieur en jersey et molleton brossé doublé de 100 g de Thinsulate pour une protection hivernale à des températures allant jusqu'à -15 degrés C/5 degrés F, la peau de chèvre à haute résistance à la traction offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion, la construction par coupe et couture combinée à dos élastiques offre un ajustement optimal et confortable, la conception du pouce juxtaposé offre une plus grande durabilité
  • Série Endura 378GKTTL
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande