!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS RÉSISTANTS À L'ABRASION 378GKTTL ENDURA, P, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.70 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GKTTL-SML
  • N° de modèle du manufacturier 378GKTTL-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à l'abrasion
  • Style de manchetteSécurité
  • Arbre d'entraînement-15 degrés C
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Intérieur en jersey et molleton brossé doublé de 100 g de Thinsulate pour une protection hivernale à des températures allant jusqu'à -15 degrés C/5 degrés F, la peau de chèvre à haute résistance à la traction offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion, la construction par coupe et couture combinée à dos élastiques offre un ajustement optimal et confortable, la conception du pouce juxtaposé offre une plus grande durabilité
  • Série Endura 378GKTTL
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)