!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SCXLX EMERALD, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3, LATEX, PAUME ENDUITE

GANTS SCXLX EMERALD, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3, LATEX, PAUME ENDUITE

SUPERIOR GLOVE

GANTS SCXLX EMERALD, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3, LATEX, PAUME ENDUITE close
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
GANTS SCXLX EMERALD, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3, LATEX, PAUME ENDUITE

GANTS SCXLX EMERALD, G/9, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A5/PERFORATION 3, LATEX, PAUME ENDUITE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 277,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGSCXLX/L
  • N° de modèle du manufacturier SCXLX/L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Gants en taille G. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Avec manchettes en tricot avec 1/4 mille d’acier dans chaque gant pour une protection contre les coupures et l’abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotKevlar, acier, polyester
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 4, ANSI Résistance aux coupures niveau A5, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 561 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Support réflectif Non
  • Matériau de revêtement de la poignée Latex
  • Matériau de paume Latex
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)