!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, CUIR DE WAPITI, JN, TG, PR

GANTS, CUIR DE WAPITI, JN, TG, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, CUIR DE WAPITI, JN, TG, PR close
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
GANTS, CUIR DE WAPITI, JN, TG, PR

GANTS, CUIR DE WAPITI, JN, TG, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,59 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 487,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG305ENLBXL
  • N° de modèle du manufacturier 305ENLBXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau 5
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Matériau de poignetCuir de wapiti
  • Matériau du dos (gants)Cuir de wapiti
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Dispositifs de sécuritéRésistant à la chaleur
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une protection des points de pincementOui
  • Couleur du cuirJaune
  • Température max.140 Degrees C, 2e degré Greater Than=15 s et alarme Greater Than=4 s
  • Matériau de paumePeau d'orignal
  • Régions renforcéesNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - NumériqueTG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Niveau 3
  • Couleur Jaune
  • Longueur de poignet Greater Than 4 po ET Less Than 18 po
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Résistant à la chaleur
  • Matériaux du gant Peau d'orignal
  • Haute visibilité Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir, cuir de chevreuil
  • Qualité de cuir Cuir véritable
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)