!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPERIOR GANTS TOUCHER SANS PELUCHES, 12, MOUSSE NITRILE, PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR GANTS TOUCHER SANS PELUCHES, 12, MOUSSE NITRILE, PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR GLOVE

SUPERIOR GANTS TOUCHER SANS PELUCHES, 12, MOUSSE NITRILE, PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2/PERFORATION 3 close
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
SUPERIOR GANTS TOUCHER SANS PELUCHES, 12, MOUSSE NITRILE, PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR GANTS TOUCHER SANS PELUCHES, 12, MOUSSE NITRILE, PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.81 / CHAQUE
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
  • N° article SUGS13SXGBFN12
  • N° de modèle du manufacturier S13SXGBFN12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Gants sans peluches en mousse de nitrile et PEHD. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant non pelucheux
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Unité de venteChacun
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI/ISEA Niveau d'abrasion 4, ASTM ANSI Niveau de coupure A2, ASTM ANSI Résistance à la perforation 3
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Taille - Numérique 12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 500 à 999 g