!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 378A ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS 378A ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS 378A ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS 378A ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS 378A ENDURA, G, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.54 / PAIRE
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
  • N° article SUG378A-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 378A-LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de manchetteSécurité
  • Caractéristiques du gantLe cuir de vachette offre une résistance naturelle à l'abrasion et à la perforation, les poignets élastiques permettent un ajustement ergonomique, la conception du pouce Keystone améliore la durabilité sans entraver la dextérité, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • SérieEndura 378A
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de vache
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau de paume Peau de vache, cuir
  • Taille - alphabétique G
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4