!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PEAU DE CHÈVRE 378GKTA ENDURA, TTTG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS PEAU DE CHÈVRE 378GKTA ENDURA, TTTG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS PEAU DE CHÈVRE 378GKTA ENDURA, TTTG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS PEAU DE CHÈVRE 378GKTA ENDURA, TTTG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS PEAU DE CHÈVRE 378GKTA ENDURA, TTTG, CUIR, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.97 / PAIRE
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
  • N° article SUG378GKTA-XXXL
  • N° de modèle du manufacturier 378GKTA-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.228 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en peau de chèvre
  • Style de poucePouce rapporté
  • Résistant à l'huileNon
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Taille - alphabétique3TG
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de chèvre
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Unité de vente Paire
  • Style de manchette Sécurité
  • Caractéristiques du gant La peau de vache offre une résistance naturelle à l'abrasion et à la perforation, les poignets élastiques permettent un ajustement ergonomique, la conception du pouce Keystone améliore la durabilité sans entraver la dextérité, instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Série Endura 378GKTA
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau de l'enduit du gant Cuir de chèvre, cuir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)