!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRILITES 993 GANT JETABLE, MAUVE, 6, 7, 8, 9, LATEX NATUREL, NITRILE

TRILITES 993 GANT JETABLE, MAUVE, 6, 7, 8, 9, LATEX NATUREL, NITRILE

MAPA

TRILITES 993 GANT JETABLE, MAUVE, 6, 7, 8, 9, LATEX NATUREL, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRILITES 993 GANT JETABLE, MAUVE, 6, 7, 8, 9, LATEX NATUREL, NITRILE

TRILITES 993 GANT JETABLE, MAUVE, 6, 7, 8, 9, LATEX NATUREL, NITRILE

MAPA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.20 / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MPA993906
  • N° de modèle du manufacturier 993906
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants Mauve trilites 993 jetable en latex naturel, nitrile, Polychloropèrne. Leur épaisseur optimale offre une tactilité maximale. Les gants en nitrile ont une haute résistance aux perforations, déchirures, abrasions et une bonne résistance aux produits chimiques. Bon équilibre entre durabilité et confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Style de manchetteEnroulé
  • Type de gant jetableUsage général
  • Épaisseur des doigts6,00 mil
  • Longueur10 po
  • Épaisseur de la paume6,00 mil
  • TextureRugueux
  • Taille - numérique6, 7, 8, 9
  • Couleur Mauve
  • Épaisseur du poignet 6,00 mil
  • Caractéristiques Épaisseur optimale offrant une tactilité maximale et une durabilité supérieure, mélange unique de trois polymères pour un confort et une résistance accrus, protection contre les éclaboussures de produits chimiques, finition extérieure unique en polymère offrant une prise en main extraordinaire lors de la manipulation de verrerie humide ou sèche dans les laboratoires.
  • Sans latex Non
  • Matériau Latex de caoutchouc naturel, nitrile, polychloroprène
  • Normes CAT. 3, CE 0334, EN ISO 374-5, EN 420, 5/5, FDA
  • Série Trilites 993

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande