!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, M, PQ

GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, M, PQ

SUPERIOR GLOVE

GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, M, PQ close
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
GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, M, PQ

GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, M, PQ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.12 / PAQUET de 12
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
  • N° article SUG370DTIGM
  • N° de modèle du manufacturier 370DTIGM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau 3
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Matériau de poignetCuir de daim
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Dispositifs de sécuritéRésistant à la chaleur
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une protection des points de pincementOui
  • Couleur du cuirHavane
  • Température max.140 Degrees C, 2e degré Greater Than=15 s et alarme Greater Than=4 s
  • Matériau de paumeCuir de chevreuil
  • Régions renforcéesPaume
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - NumériqueM
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Niveau 3
  • Couleur Beige
  • Longueur de poignet Greater Than 4 po ET Less Than 18 po
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Résistant à la chaleur
  • Matériaux du gant Cuir de chevreuil
  • Haute visibilité Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir de chevreuil, cuir
  • Qualité de cuir Cuir véritable
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)