!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, G, PQ

GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, G, PQ

SUPERIOR GLOVE

GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, G, PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, G, PQ

GANTS, CUIR DE DAIM, BEIGE, G, PQ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.12 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG370DTIGL
  • N° de modèle du manufacturier 370DTIGL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANiveau 3
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Matériau de poignetCuir de daim
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Dispositifs de sécuritéRésistant à la chaleur
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une protection des points de pincementOui
  • Couleur du cuirHavane
  • Température max.140 Degrees C, 2e degré Greater Than=15 s et alarme Greater Than=4 s
  • Matériau de paumeCuir de chevreuil
  • Régions renforcéesPaume
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - NumériqueG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Niveau 3
  • Couleur Beige
  • Longueur de poignet Greater Than 4 po ET Less Than 18 po
  • Style de manchette Manchette
  • Caractéristiques du gant Résistant à la chaleur
  • Matériaux du gant Cuir de chevreuil
  • Haute visibilité Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir de chevreuil, cuir
  • Qualité de cuir Cuir véritable
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande