!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,REVETEM PVC CHEVR DOUBLE FACE,TP,PR

GANT,REVETEM PVC CHEVR DOUBLE FACE,TP,PR

SUPERIOR GLOVE

GANT,REVETEM PVC CHEVR DOUBLE FACE,TP,PR close
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
GANT,REVETEM PVC CHEVR DOUBLE FACE,TP,PR

GANT,REVETEM PVC CHEVR DOUBLE FACE,TP,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,88 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 118,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGTACXS
  • N° de modèle du manufacturier TAC-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de protection des mainsGant
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Caractéristiques du gantIdéal pour l'entreposage à froid et la manutention de matériaux
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon exempt de silicone
  • Paume - double épaisseur de fibreDouble paume non incluse
  • Matériau en tricot Acrylique
  • Isolation Isolé
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Empiècement de pouce renforcé non inclus
  • Arbre d'entraînement 23 Degrees F
  • Série TAC
  • Compatible avec les écrans tactiles Non compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Matériau de paume Acrylique