!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURES NITRILE, BLEU, P

GANTS RESIST COUPURES NITRILE, BLEU, P

SHOWA

GANTS RESIST COUPURES NITRILE, BLEU, P close
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
GANTS RESIST COUPURES NITRILE, BLEU, P

GANTS RESIST COUPURES NITRILE, BLEU, P

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 46,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMCC700S06
  • N° de modèle du manufacturier CC700S-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant aux coupures
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Texture du gantRugueux
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Longueur du gant 230 mm
  • Taille du gant P
  • Sans latex Sans latex
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)