!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 11 PO,PR

GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 11 PO,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 11 PO,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 11 PO,PR

GANTS, RESIST.COUP., GR, TAILLE 11 PO,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.57 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS21TX11
  • N° de modèle du manufacturier S21TX-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.053 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANiveau 2
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNiveau 3
  • Performance du gantRésistant aux coupures
  • Sans latexOui
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteGris
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A9
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Épaisseur Calibre 21
  • Sans silicone Non testé
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Niveau 3
  • Matériau de paume Tenactiv
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande