!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPERIOR TOUCH S13SXPU GANTS EN TRICOT, BL, M/8, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR TOUCH S13SXPU GANTS EN TRICOT, BL, M/8, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR GLOVE

SUPERIOR TOUCH S13SXPU GANTS EN TRICOT, BL, M/8, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3 close
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
SUPERIOR TOUCH S13SXPU GANTS EN TRICOT, BL, M/8, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR TOUCH S13SXPU GANTS EN TRICOT, BL, M/8, PEHP/PU, ANSI/ISEA COUPURES A2/PERFORATION 3

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.68 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13SXPU8
  • N° de modèle du manufacturier S13SXPU8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 905
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Gants en tricot blancs de taille moyenne composés de PEHD et polyuréthane. Enduits de polyuréthane, homologués ANSI/ISEA de niveau A2 résistance aux coupures et niveau 3 résistance aux perforations. Avec manchettes en tricot et PEHD sans peluches. ANSI niveau A2 anti-coupures et ANSI niveau 3 anti-déchirures, paume enduite de polyuréthane.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotPEHD
  • Matériau de protection des jointuresPEHP
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Support réflectifNon
  • CouleurBlanc
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI Résistance aux coupures niveau A2, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Blanc
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)