!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, NON ENDUIT, PEHP, 10GA, BLANC

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, NON ENDUIT, PEHP, 10GA, BLANC

SHOWA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, NON ENDUIT, PEHP, 10GA, BLANC close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, NON ENDUIT, PEHP, 10GA, BLANC

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A6 ANSI, NON ENDUIT, PEHP, 10GA, BLANC

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 114,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM910-7
  • N° de modèle du manufacturier 910-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Gants en taille P en fibre de verre, PEHD et acier inoxydable. Ils sont sans revêtement et conformes à la norme EN 388 avec une cote de 2X43DX. Protection haute performance contre les coupures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotFibre de verre
  • NormesCE, EN 388:2016
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Sans latexOui
  • Taille - alphabétiqueP
  • Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
  • Caractéristiques du gantProtection haute performance contre les coupures
  • Unité de ventePaire
  • Couleur du revêtement adhérentBlanc
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Classement EN 388 2X43DX
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - Numérique 7
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume PEHD