!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, RESIST COUPUR, TPR ROBUST, G, PR

GANT, RESIST COUPUR, TPR ROBUST, G, PR

WATSON GLOVES

GANT, RESIST COUPUR, TPR ROBUST, G, PR close
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
GANT, RESIST COUPUR, TPR ROBUST, G, PR

GANT, RESIST COUPUR, TPR ROBUST, G, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,25 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 187,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT338TPRL
  • N° de modèle du manufacturier 338TPR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGANTS
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Compatible avec les écrans tactilesCompatible avec les écrans tactiles
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Style de manchette Tricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non conforme à la norme EN 388 Résistance aux chocs