!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, TRICOT SURE, TAILLE M, POLYESTER/COTON, PR

GANTS, TRICOT SURE, TAILLE M, POLYESTER/COTON, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, TRICOT SURE, TAILLE M, POLYESTER/COTON, PR close
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
GANTS, TRICOT SURE, TAILLE M, POLYESTER/COTON, PR

GANTS, TRICOT SURE, TAILLE M, POLYESTER/COTON, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.74 / PAIRE
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
  • N° article SUGSQ-MED
  • N° de modèle du manufacturier SQ-MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.105 lb

Informations sur le produit

Ces gants en polyester et coton de taille Moyen sont de couleur naturelle et confortables à porter. Un poids économique par paire offre une protection impressionnante contre l'abrasion dans diverses applications. Ils sont dotés d'un tricot sans couture pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotCoton, nylon, polyester
  • Performance du gantCoupe ajustée
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique8
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Normes Conforme ACIA
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques du gant Les gants en tricot de corde de calibre 7 sont parfaits pour les applications générales telles que la manipulation de pièces, l'entretien général et la transformation des aliments. Ces gants pèsent 50 grammes par paire, ce qui leur confère solidité et durabilité pour les applications générales, le mélange de coton et de polyester est agréable, confortable et se lave extrêmement bien, et ils sont conformes aux normes de l'ACIA pour une manipulation sûre des aliments
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Couleur Naturel
  • Matériau de paume Coton, nylon, polyester
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)