!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SURE-GRIP, PAUME POINTS, RÉSISTANCE L'ABRASION, TAILLE P, NATUREL, COTON, /POLYESTER/PVC, PR

GANTS SURE-GRIP, PAUME POINTS, RÉSISTANCE L'ABRASION, TAILLE P, NATUREL, COTON, /POLYESTER/PVC, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS SURE-GRIP, PAUME POINTS, RÉSISTANCE L'ABRASION, TAILLE P, NATUREL, COTON, /POLYESTER/PVC, PR close
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
GANTS SURE-GRIP, PAUME POINTS, RÉSISTANCE L'ABRASION, TAILLE P, NATUREL, COTON, /POLYESTER/PVC, PR

GANTS SURE-GRIP, PAUME POINTS, RÉSISTANCE L'ABRASION, TAILLE P, NATUREL, COTON, /POLYESTER/PVC, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.92 / PAIRE
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
  • N° article SUGSQD-SML
  • N° de modèle du manufacturier SQD-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité de couleur naturelle sont résistants à l'abrasion. Ils sont de taille Petit, ont des points en PVC sur leurs paumes pour une meilleure adhérence sur les surfaces humides ou sèches, et sont enduits d'un côté.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Matériau de paumePVC
  • Matériau en tricot Coton, nylon
  • Performance du gant Ajustement confortable, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques du gant Les gants en tricot de corde de calibre 7 offrent confort et durabilité et sont idéaux pour une variété d'usages généraux, plus de 500 points sont polymérisés à la surface de ces gants, offrant une résistance exceptionnelle à l'abrasion et une meilleure prise sur les surfaces humides ou sèches, conçus pour être portés toute la journée: légers et confortables.
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Couleur Naturel
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)