!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/ FEMMES, COUPE FRANÇAISE, POUCE DROIT, POIGNET EN TRICOT, TAILLE G, NATUREL, COTON, PR

GANT P/ FEMMES, COUPE FRANÇAISE, POUCE DROIT, POIGNET EN TRICOT, TAILLE G, NATUREL, COTON, PR

RONCO

GANT P/ FEMMES, COUPE FRANÇAISE, POUCE DROIT, POIGNET EN TRICOT, TAILLE G, NATUREL, COTON, PR close
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
GANT P/ FEMMES, COUPE FRANÇAISE, POUCE DROIT, POIGNET EN TRICOT, TAILLE G, NATUREL, COTON, PR

GANT P/ FEMMES, COUPE FRANÇAISE, POUCE DROIT, POIGNET EN TRICOT, TAILLE G, NATUREL, COTON, PR

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 300 = 348,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 300. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON195L
  • N° de modèle du manufacturier 195L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces gants en toile de coton pour femmes de grande taille sont respirants et conçus pour les travaux légers généraux. Ces derniers découpés coupe française et avec des pouces droits. Ces gants naturels sont lavables et sont livrés avec des poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en toile
  • Matériau en tricotToile en coton
  • NormesCFIA
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques du gantBien ajusté, lavable à la machine
  • Unité de ventePaire
  • Style de gant Pouce latéral à coupe française
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Usage général
  • Poids du tissu 6 oz
  • Longueur du gant 240 mm
  • Nb de paires par paquet 300
  • Couleur Naturel