!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA CHM GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NOIR,BL,9,NÉOPRÈNE,CAOUTCHOUC,26MIL,MANCHETTE DROITE

SHOWA CHM GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NOIR,BL,9,NÉOPRÈNE,CAOUTCHOUC,26MIL,MANCHETTE DROITE

BEST MASTER

SHOWA CHM GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NOIR,BL,9,NÉOPRÈNE,CAOUTCHOUC,26MIL,MANCHETTE DROITE close
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
SHOWA CHM GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NOIR,BL,9,NÉOPRÈNE,CAOUTCHOUC,26MIL,MANCHETTE DROITE

SHOWA CHM GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,NOIR,BL,9,NÉOPRÈNE,CAOUTCHOUC,26MIL,MANCHETTE DROITE

BEST MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.63 / PAIRE
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
  • N° article BEMCHM-L
  • N° de modèle du manufacturier CHM-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques SHOWA CHM bleus, noirs de 26 mil de taille 9 sont fabriqués en néoprène et en caoutchouc. Ces gants sont doublement enduits. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'eau
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir, bleu
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMNT
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantNéoprène, caoutchouc
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant26 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants9
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Enduit double
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Série SHOWA CHM
  • Normes EN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016, FDA
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 AKLMNT
  • Pays d’origine Guatemala (sous réserve de modification)