!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMSTOP LF3020 GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES,JAUNE,8,12MIL, MANCHETTE DE GANTELET

CHEMSTOP LF3020 GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES,JAUNE,8,12MIL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

CHEMSTOP LF3020 GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES,JAUNE,8,12MIL, MANCHETTE DE GANTELET close
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
CHEMSTOP LF3020 GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES,JAUNE,8,12MIL, MANCHETTE DE GANTELET

CHEMSTOP LF3020 GANTS EN LATEX NATUREL RÉSISTANT AUX ACIDES,JAUNE,8,12MIL, MANCHETTE DE GANTELET

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 21,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGLF3020Q8
  • N° de modèle du manufacturier LF3020Q8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants jaunes en latex résistants à l'acide Chemstop LF3020 12 mil de taille 8 sont fabriqués en latex naturel. Ils sont dotés d'un matériau résistant à l'eau et sont imperméables. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex résistant à l'acide
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurJaune
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant8
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants8
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Style de manchette Manchette
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Épaisseur du gant 12 mil
  • Série Chemstop LF3020
  • Normes Conforme aux normes de l'ACIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)