!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE P/7, BRUN/NOIR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE P/7, BRUN/NOIR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE P/7, BRUN/NOIR, CUIR/KEVLAR, PAIRE close
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
GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE P/7, BRUN/NOIR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

GANT CONDUCTEUR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE TRAPEZOÏDAL, TAILLE P/7, BRUN/NOIR, CUIR/KEVLAR, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,38 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 424,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF36336S
  • N° de modèle du manufacturier 36336S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.58 lb

Informations sur le produit

Avec une doublure, des coutures et un renfort en Kevlar, ces gants sont conçus pour protéger vos mains. Ces gants en cuir de taille T-grand/10 sont découpés à l'américaine et sont dotés de pouces trapézoïdaux. Les gants sont équipés de poignets en cuir brun pour un retrait facile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Matériau des couturesKevlar
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Couleur du dos du gantBrun
  • Matériau de paumeCuir
  • Taille - alphabétiqueP
  • Couleur de la paumeBrun
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • CouleurBrun
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Unité de vente 6
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Série 36336
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de poignet Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet Standard
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)