!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU,12PQ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU,12PQ

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU,12PQ close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU,12PQ

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18MIL,12PO DE LONG,LOSANGE,TG,BLEU,12PQ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,72 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 32,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF5299PB
  • N° de modèle du manufacturier 5299PB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.355 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety 5290PB bleus résistants aux produits chimiques composés de flocons de coton et latex de caoutchouc naturel. Ils sont résistants aux produits chimiques et présentent une manchette droite.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • CouleurBleu
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - FK MNPT
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant18 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Non
  • Série 5299PB
  • Normes 21 CFR, 170-199 pour le contact avec les aliments
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 F - Toluène, K - Hydroxyde de sodium 40 %, M - Acide nitrique 65 %, N - Acide acétique 99 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)