!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NR/BL FONCE,CUIR/CUIR VACHE,TP,PR

GANTS,NR/BL FONCE,CUIR/CUIR VACHE,TP,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS,NR/BL FONCE,CUIR/CUIR VACHE,TP,PR close
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
GANTS,NR/BL FONCE,CUIR/CUIR VACHE,TP,PR

GANTS,NR/BL FONCE,CUIR/CUIR VACHE,TP,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,17 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 626,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGP398KGLBGLXS
  • N° de modèle du manufacturier P398KGLBGL-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Longueur de poignet6 po
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Caractéristiques du gantANSI niveau de chaleur 2
  • Matériaux du gantPeau de vache, ParaActiv
  • Comprend une paume rembourréePaume rembourrée incluse
  • Matériau de renforcement intérieurMolleton
  • Matériau de paumeParaActiv
  • Série398KGLBGL
  • Matériau des couturesParaActiv
  • Résistance à l'eauNon résistant à l'eau
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Matériau du dos (gants) Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Paume - double épaisseur de fibre Double paume incluse
  • Isolation Pas isolé
  • Température max. 284 Degrees F
  • Style de paume Empiècements rembourrés à la paume
  • Normes ANSI niveau d'abrasion 4, ANSI niveau de coupure A4, ANSI niveau de chaleur 2, ANSI niveau de perforation 4
  • Compatible avec les écrans tactiles Non compatible avec les écrans tactiles
  • Hydrofuge Pas résistant à l'eau
  • Taille - alphabétique TP
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)