!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, NR/RG, COTON/NYLON, TAILLE 10, PR

GANTS, NR/RG, COTON/NYLON, TAILLE 10, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, NR/RG, COTON/NYLON, TAILLE 10, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, NR/RG, COTON/NYLON, TAILLE 10, PR

GANTS, NR/RG, COTON/NYLON, TAILLE 10, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,51 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 606,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGPNE246FFL10
  • N° de modèle du manufacturier PNE246FFL-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Fini de l'enduit du gantLosanges
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Taille du gant10
  • IsolationIsolé
  • Température max.392 Degrees F
  • Sans siliconeNon exempt de silicone
  • Compatible avec les écrans tactilesNon compatible avec les écrans tactiles
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 18 po
  • Matériaux du gant Coton, néoprène, nylon
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Série Chemstop NE246FFL
  • Normes Coupure ANSI A3 360 Degrees , ANSI niveau 3 (200 Degrees C ou 392 Degrees F), ANSI niveau 4
  • Caractéristiques du gant Hydrofuge
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande