!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LAVABLES,TG,10,NOIR,MANCHETTE ÉLASTIQUE,10GA,ANTI-VIBRATION

GANTS LAVABLES,TG,10,NOIR,MANCHETTE ÉLASTIQUE,10GA,ANTI-VIBRATION

SUPERIOR GLOVE

GANTS LAVABLES,TG,10,NOIR,MANCHETTE ÉLASTIQUE,10GA,ANTI-VIBRATION close
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
GANTS LAVABLES,TG,10,NOIR,MANCHETTE ÉLASTIQUE,10GA,ANTI-VIBRATION

GANTS LAVABLES,TG,10,NOIR,MANCHETTE ÉLASTIQUE,10GA,ANTI-VIBRATION

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.53 / PAIRE
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
  • N° article SUGS10VIB-XL
  • N° de modèle du manufacturier S10VIB-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs lavables présentent une taille TG. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes élastiques et sont homologués EN 388 avec une résistance de X343. Ils sont lavables en machine, résistants à la pourriture et durables.

Spécifications techniques

  • ArticleGant lavable
  • Classement EN 388X343
  • Méthode d'amortissement des vibrationsRembourré avec une couche de polymère amortissant les vibrations
  • Sans latexNon
  • Poids du tissu40,6 lb
  • Taille - alphabétiqueTG
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ISO 10819:1996, ANSI S3.40, CE, EN 388X343
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Lavable en machine, résistant à la pourriture, durable
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)