!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, NR, 7 GA, REVETEMENT PVC, P, PR

GANTS, NR, 7 GA, REVETEMENT PVC, P, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, NR, 7 GA, REVETEMENT PVC, P, PR close
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
GANTS, NR, 7 GA, REVETEMENT PVC, P, PR

GANTS, NR, 7 GA, REVETEMENT PVC, P, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,68 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 128,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPTACS
  • N° de modèle du manufacturier PTAC-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de protection des mainsGant
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques du gantIdéal pour l'entreposage à froid et la manutention de matériaux
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon exempt de silicone
  • Paume - double épaisseur de fibreDouble paume non incluse
  • Matériau en tricot Acrylique
  • Isolation Isolé
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Empiècement de pouce renforcé non inclus
  • Arbre d'entraînement 23 Degrees F
  • Série TAC
  • Compatible avec les écrans tactiles Non compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Matériau de paume Acrylique