!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,BL/VR/RG,REVET NITRI,TAILLE 9,PR

GANTS,BL/VR/RG,REVET NITRI,TAILLE 9,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS,BL/VR/RG,REVET NITRI,TAILLE 9,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,BL/VR/RG,REVET NITRI,TAILLE 9,PR

GANTS,BL/VR/RG,REVET NITRI,TAILLE 9,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,69 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 1 572,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGPS18WTLFN9
  • N° de modèle du manufacturier PS18WTLFN-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotTenActiv
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI niveau d'abrasion 3, ANSI niveau de coupure A4, ANSI niveau de perforation 4
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Glove FeaturesProtection contre les coupures 360 Degrees
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon exempt de silicone
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeTenActiv
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Isolation Pas isolé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Sans latex Non exempt de latex
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Fourche index-pouce renforcée comprise
  • Taille - Numérique 9
  • Arbre d'entraînement 14 Degrees F
  • Série S18WTLFN
  • Compatible avec les écrans tactiles Non compatible avec les écrans tactiles
  • Unité de vente Paquet de plusieurs
  • Paume - double épaisseur de fibre Double paume non incluse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande