!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), LISSES, BIOPOLYMÈRE, ANSI ABRASION 3, ANSI COUPURE 4

GANTS ENDUITS, G(9), LISSES, BIOPOLYMÈRE, ANSI ABRASION 3, ANSI COUPURE 4

SHOWA

GANTS ENDUITS, G(9), LISSES, BIOPOLYMÈRE, ANSI ABRASION 3, ANSI COUPURE 4 close
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
GANTS ENDUITS, G(9), LISSES, BIOPOLYMÈRE, ANSI ABRASION 3, ANSI COUPURE 4

GANTS ENDUITS, G(9), LISSES, BIOPOLYMÈRE, ANSI ABRASION 3, ANSI COUPURE 4

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,20 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 170,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM430-09
  • N° de modèle du manufacturier 430-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs/gris ont un revêtement en biopolymère, des coutures bi-polymères et un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures, les abrasions, les lacérations et les perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • NormesEN388 2003
  • Matériau de l'enduit du gantBipolymère
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Matériau de paumeBiopolymère
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0
  • Couleur Noir, gris