Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs/gris ont un revêtement en biopolymère, des coutures bi-polymères et un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures, les abrasions, les lacérations et les perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.
Spécifications techniques
ArticleGant
NormesEN388 2003
Matériau de l'enduit du gantBipolymère
Fini de l'enduit du gantLisse
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumeBiopolymère
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Style de main du gantGauche et droite
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Force de perforation ANSI/ISEA0
CouleurNoir, gris
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,43 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: