!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,BEIGE/NR,FLEUR CHEVRE/CUIR,TG,PR

GANTS,BEIGE/NR,FLEUR CHEVRE/CUIR,TG,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS,BEIGE/NR,FLEUR CHEVRE/CUIR,TG,PR close
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
GANTS,BEIGE/NR,FLEUR CHEVRE/CUIR,TG,PR

GANTS,BEIGE/NR,FLEUR CHEVRE/CUIR,TG,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.44 / PAIRE
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
  • N° article SUGP505GPXL
  • N° de modèle du manufacturier P505GP-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériaux du gantPeau de chèvre
  • Comprend une paume rembourréePaume rembourrée incluse
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de chèvre
  • Température max.392 Degrees F
  • Style de paumeEmpiècements en cuir sur les paumes
  • NormesANSI niveau de chaleur 3, ANSI niveau de perforation 5
  • Résistance à l'eauRésistant à l'eau
  • Application (gants en cuir)MIG
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Caractéristiques du gant ANSI niveau de chaleur 3
  • Paume - double épaisseur de fibre Double paume incluse
  • Isolation Pas isolé
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Série 505GP
  • Compatible avec les écrans tactiles Non compatible avec les écrans tactiles
  • Hydrofuge Hydrofuge
  • Taille - alphabétique TG
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)