!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, 5, BLANC, POLYESTER, TRICOT À CORDES, PR

GANTS, 5, BLANC, POLYESTER, TRICOT À CORDES, PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS, 5, BLANC, POLYESTER, TRICOT À CORDES, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, 5, BLANC, POLYESTER, TRICOT À CORDES, PR

GANTS, 5, BLANC, POLYESTER, TRICOT À CORDES, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.60 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13PUCF5
  • N° de modèle du manufacturier S13PUCF-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Marque et sérieSuperior Touch
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du matériau du gantBlanc
  • Performance du gantUsages multiples
  • Style de gantUniversel
  • IsolationNon
  • Protection discrète contre les chocsNon
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couleur Blanc
  • Conformité FDA Non
  • Construction du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Matériaux du gant Polyester
  • Dispositifs de sécurité Résistant à la perforation
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Taille du gant 5
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande