!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,3TG,BLANC,CUIR VACHE,PR

GANT,3TG,BLANC,CUIR VACHE,PR

SUPERIOR GLOVE

GANT,3TG,BLANC,CUIR VACHE,PR close
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
GANT,3TG,BLANC,CUIR VACHE,PR

GANT,3TG,BLANC,CUIR VACHE,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 145,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG378AXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 378AXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.244 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEAA1
  • Marque et sérieEndura
  • Indicateur coloréBlanc
  • Famille de couleurs du gantBlanc
  • Longueur du poignetStandard
  • Dispositifs de sécuritéRésistant aux coupures, résistant aux perforations
  • Régions renforcéesNon
  • Gant uniqueN
  • Matériau externeCuir
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Styles de gantCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur Blanc
  • Conformité FDA Non
  • Construction du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Taille du gant 3TG
  • Sans silicone Non
  • Style de manchette Sécurité
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du matériau du gant Blanc
  • Style de gant Universel
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)